Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Serie cacciaviti isolati VDE a bussola per viti con testa esagonale 6 pezzi
Serie cacciaviti isolati VDE a bussola per viti con testa esagonale 6 pezzi - 1
Serie cacciaviti isolati VDE a bussola per viti con testa esagonale 6 pezzi - 2
Serie cacciaviti isolati VDE a bussola per viti con testa esagonale 6 pezzi - 3
Serie cacciaviti isolati VDE a bussola per viti con testa esagonale 6 pezzi - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Serie cacciaviti isolati VDE a bussola per viti con testa esagonale 6 pezzi

Misure: 1 x 5,5; 1 x 6; 1 x 7; 1 x 8; 1 x 10; 1 x 13

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
  • Lama: brunita, isolata

  • Bussola: DIN 475/2

  • Norma: DIN 7445, IEC 60900:2012