Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Serie di chiavi TX con impugnatura a T

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Serie di chiavi TX con impugnatura a T

Con 2 teste, per viti con attacco TX, 6 pezzi
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
2 teste integrate


  • Serraggio e allentamento semplice senza fatica.


Lama di alta qualità


  • Lama esagonale cromata opaca per una protezione ottimale contro la corrosione.


Impugnatura multi componente con interno rigido e rivestimento morbido


  • La plastica nera speciale antiscivolo assicura il massimo trasferimento della forza.

  • Foro integrato per la sistemazione sul porta utensili.


Contenuto: 6 pz.


  • 6 chiavi con impugnatura a T per viti TX

TX 10, 15, 20, 25, 30, 40