Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Lama in acciaio al cromo-vanadio, completamente temprata, finitura zincata
Manico ergonomico con alloggiamento rinforzato con fibra di vetro, lunghezza 120 mm
Alloggiamento estremamente robusto con pulsante di espulsione per una semplice selezione della lama desiderata
Misure chiave:
- Chiave per esagoni incassati - 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0 mm
- TX25
- Croce PH2
- Taglio 3,5 mm
Applicazione - Pratico supporto con lame pieghevole per viti ad esagono incassato, a taglio, a croce Philips e TX per l'officina e su strada.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.