Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Serie chiavi a T con 2 teste, manico 2C, per esagoni incassati 6 pz con supporto in metallo
Manico asimmetrico bicomponente per una presa migliore e una perfetta trasmissione della forza
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.



Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Ergonomia ottimale
- La forma concava del manico a T consente di lavorare comodamente.
- Il manico bicomponente si adatta perfettamente alla mano e riduce la fatica durante il lavoro.
Rapida individuazione della misura corretta
- Il simbolo grande stampato facilita l'individuazione della misura desiderata.
- L'operazione è ulteriormente facilitata dall'anello in materiale plastico colorato con sistema di codifica a colori Würth
Versatile
- Il lato corto è adatto per spazi ristretti e per un maggiore leveraggio.
Velocità e precisione
- La zona di rotazione rapida con scanalature e collare leggero consente una maggiore velocità di lavoro.
- Impedisce inoltre lo slittamento delle dita.
- Con punta nera per un'elevata precisione di accoppiamento nella testa della vite
- Con testa sferica per impieghi con angolazione fino a 25°, n. art. 06131145, 06131146, 06131148
Sempre pronto quando serve.
- Il foro passante consente di appendere il manico a T a un gancio a parete.
- Supporto in metallo adatto per banco da lavoro o per montaggio a parete
Maggiore resistenza alla corrosione
- La lama cromata opaca aumenta la resistenza alla corrosione.
Per il serraggio di viti e dadi, ad esempio per lavori di riparazione e manutenzione di biciclette e veicoli a motore, costruzione di motori, nell'industria e artigianato
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.