Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Serie chiavi a T con 2 teste, manico 2C, per esagoni incassati 6 pz con supporto in metallo
Serie chiavi a T con 2 teste, manico 2C, per esagoni incassati 6 pz con supporto in metallo - 1
Serie chiavi a T con 2 teste, manico 2C, per esagoni incassati 6 pz con supporto in metallo - 2
Serie chiavi a T con 2 teste, manico 2C, per esagoni incassati 6 pz con supporto in metallo - 3
Serie chiavi a T con 2 teste, manico 2C, per esagoni incassati 6 pz con supporto in metallo - 4
Serie chiavi a T con 2 teste, manico 2C, per esagoni incassati 6 pz con supporto in metallo - 5
Serie chiavi a T con 2 teste, manico 2C, per esagoni incassati 6 pz con supporto in metallo - 6
Serie chiavi a T con 2 teste, manico 2C, per esagoni incassati 6 pz con supporto in metallo - 7
Serie chiavi a T con 2 teste, manico 2C, per esagoni incassati 6 pz con supporto in metallo - 8
Serie chiavi a T con 2 teste, manico 2C, per esagoni incassati 6 pz con supporto in metallo - 9
Serie chiavi a T con 2 teste, manico 2C, per esagoni incassati 6 pz con supporto in metallo - 10

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Serie chiavi a T con 2 teste, manico 2C, per esagoni incassati 6 pz con supporto in metallo

Manico asimmetrico bicomponente per una presa migliore e una perfetta trasmissione della forza

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Ergonomia ottimale


  • L'appoggio per il palmo della mano concavo del manico a T consente di lavorare comodamente.

  • L'adattamento ottimale alla mano riduce l'affaticamento durante il lavoro.

  • Permette di continuare a lavorare più a lungo.


Rapida individuazione della misura corretta


  • I grandi simboli facilitano l'individuazione della misura desiderata.

  • L'operazione è ulteriormente facilitata dall'anello in materiale plastico colorato con sistema di codifica a colori Würth


Versatile


  • Il lato corto è adatto per spazi ristretti e per un maggiore leveraggio


Velocità e precisione


  • Parte anteriore del manico allungata con scanalature consente una maggiore velocità di lavoro

  • Impedisce inoltre lo slittamento delle dita

  • Con punta Black Point per un'elevata precisione di accoppiamento nella testa della vite

  • Con testa sferica per impieghi con angolazione fino a 25°, n. art. 06131145, 06131146, 06131148


Sempre pronta quando serve


  • Il foro passante consente di appendere il manico a T a un gancio a parete

  • Supporto in metallo adatto per banco da lavoro o per montaggio a parete


Maggiore resistenza alla corrosione


  • La lama cromata opaca aumenta la resistenza alla corrosione