Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Set di chiavi ad angolo con rondella di sicurezza
Testa a sfera, versione extra lunga con anello di tenuta e supporto in materiale plastico con funzione di scorrimento, 9 pezzi.
- Tipo profilo anteriore: Esagono incassato
- Numero pezzi nell'assortimento/kit: 9 PZ
- Esecuzione: Lungo
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Acciaio al cromo-vanadio, temprato, cromato opaco
- La testa a sfera consente di serrare le viti ad angoli fino a 25°
- Supporto in plastica con funzione di scorrimento per l'apertura con una sola mano
- Contenuto: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
Anello di tenuta
- Anello in acciaio per molle ad alta resistenza che tiene ferma la vite in qualsiasi posizione
- Anello di tenuta sulle chiavi a partire da 3 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.