Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Serie chiavi ad angolo per esagoni incassati con anello di tenuta
Serie chiavi ad angolo per esagoni incassati con anello di tenuta - 1
Serie chiavi ad angolo per esagoni incassati con anello di tenuta - 2
Serie chiavi ad angolo per esagoni incassati con anello di tenuta - 3
Serie chiavi ad angolo per esagoni incassati con anello di tenuta - 4
Serie chiavi ad angolo per esagoni incassati con anello di tenuta - 5
Serie chiavi ad angolo per esagoni incassati con anello di tenuta - 6
Serie chiavi ad angolo per esagoni incassati con anello di tenuta - 7

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Serie chiavi ad angolo per esagoni incassati con anello di tenuta

Testa a sfera, versione extra lunga con anello di tenuta e supporto in materiale plastico con funzione di scorrimento, 9 pezzi.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Acciaio al cromo-vanadio, temprato, cromato opaco

  • La testa a sfera consente di serrare le viti ad angoli fino a 25°

  • Supporto in plastica con funzione di scorrimento per l'apertura con una sola mano

  • Contenuto: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm


Anello di tenuta


  • Anello in acciaio per molle ad alta resistenza che tiene ferma la vite in qualsiasi posizione

  • Anello di tenuta sulle chiavi a partire da 3 mm