Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®

Utensile di qualità professionale ZEBRA®

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Pratico assortimento di più pezzi con chiavi combinate metriche e supporto a parete


  • Chiavi combinate di alta qualità in assortimenti con più pezzi

  • Disponibili più kit con diverse combinazioni

  • Il pratico supporto in materiale plastico per il montaggio a parete con viti consente di organizzare in modo chiaro le chiavi fisse a due bocche.

  • Attrezzatura di base ideale per l'officina


Robusta chiave con lato bocca aperta e anello chiuso


  • Il lato bocca aperta estremamente resistente con un angolo di 15° consente di sbloccare anche le viti bloccate.

  • Il lato anello con un angolo di 15° può essere utilizzato per serrare i tipi di vite più comuni in posizioni incassate.

  • Il profilo POWERDRIV poligonale garantisce un funzionamento delicato e veloce.

  • La versatilità riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.


Design conforme allo standard


  • L'utensile è conforme alla norma DIN 3113 A/ISO 3318/7738 per utensili per avvitamento.


Qualità estremamente elevata per una lunga durata


  • In acciaio al cromo-vanadio di comprovata qualità

  • Superfici cromate, teste e lati anello lucidati

  • La superficie offre una lunga resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.

  • La durata della chiave combinata riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.