Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Assortimento di chiavi combinate, esecuzione corta

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento di chiavi combinate, esecuzione corta

Misure metriche DIN 3113A/ISO 3318/7738

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Numero pezzi nell'assortim... Apertura chiave In dotazione Numero UI
Prezzo/UI
071330141
17 PZ 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm
1 pz.
071330142
28 PZ 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm, 25 mm, 26 mm, 27 mm, 28 mm, 29 mm, 30 mm, 32 mm, 34 mm Supplied in two tool rolls
1 pz.
071330140
11 PZ 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm, 22 mm
1 pz.
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
  • Intaglio: Lato con anello POWERDRIV®, poligonale

  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio

  • Superficie: Cromata, teste e anello lucidati

  • Esecuzione: Testa con anello inclinato di 15°, bocca inclinata di 15°