Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Serie di chiavi combinate, in pollici Esecuzione corta, 12 pz

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Serie di chiavi combinate, in pollici Esecuzione corta, 12 pz

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Profilo: Lato con anello POWERDRIV, poligonale



Norma: DIN 3113A/ISO 3318/778



Esecuzione: Testa con anello chiuso inclinato di 15°, bocca aperta inclinata di 15°



Materiale: Acciaio al cromo-vanadio



Superficie: Cromata, teste e anello lucidati



Contenuto: 12 pz


1 chiave combinata in ogni misura (pollici) 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 7/8; 1; 1 1/16; 1 1/8; 1 1/4