Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Serie chiavi fisse a due bocche metriche assortimento in più pezzi

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Serie chiavi fisse a due bocche metriche assortimento in più pezzi

Utensile di qualità professionale ZEBRA® come pratica attrezzatura di base per l'officina

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Pratico assortimento in più pezzi con chiavi fisse a due bocche e supporto a parete


  • Chiavi fisse a due bocche di alta qualità in assortimenti in più pezzi

  • Il pratico supporto in plastica per il montaggio a parete con viti consente di organizzare in modo chiaro le chiavi fisse a due bocche. Ciò le rende ideali come equipaggiamento per l'officina di base


Chiave fissa a due bocche ergonomica per lavori impegnativi


  • La chiave fissa a due bocche, con due misure e un'inclinazione di 15°, garantisce un'efficiente trasmissione della forza per risparmiare tempo e fatica. Le teste hanno un design molto robusto e sono in grado di resistere anche a lavori impegnativi


Qualità estremamente elevata per una lunga durata


  • La chiave fissa a due bocche è conforme alla norma DIN 3110/ISO 1085

  • In acciaio al cromato-vanadio

  • Le superfici sono cromate con una finitura satinata opaca, per una presa salda anche con le mani unte

  • La superficie offre una resistenza duratura contro la ruggine e garantisce una vita utile molto più lunga della media