Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Serie chiavi poligonali doppie, misure metriche 12 pz con profilo POWERDRIV®

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Serie chiavi poligonali doppie, misure metriche 12 pz con profilo POWERDRIV®

Teste fortemente incurvate, qualità professionale ZEBRA®

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Pratico assortimento di 12 chiavi poligonali doppie metriche incurvate


  • Chiavi poligonali doppie di alta qualità in un assortimento di 12 pezzi

  • Ciò le rende ideali come equipaggiamento per l'officina di base


Chiave poligonale doppia ergonomica per lavori impegnativi


  • Teste con curvatura profonda di 18° per una trasmissione efficiente della potenza anche in punti difficili da raggiungere

  • Il design consente di risparmiare tempo e fatica.


Qualità estremamente elevata per una lunga durata


  • La chiave poligonale doppia è conforme alla norma DIN 838/ISO 3318

  • In acciaio al cromato-vanadio

  • Le superfici hanno una finitura cromata opaca per una presa salda anche con le mani unte

  • Teste lucidate

  • La superficie offre una resistenza duratura contro la ruggine e garantisce una vita utile molto più lunga della media

  • La durata della chiave poligonale doppia riduce i costi di sostituzione e stoccaggio