Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Serie chiavi poligonali doppie, fortemente incurvate 12 pezzi
Misure metriche, DIN 838/ISO 3318
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Profilo: POWERDRIV poligonale
Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
Superficie: Anelli cromati, lucidi
Esecuzione: Teste incurvate di 18°
Contenuto: 12 pezzi
1 chiave poligonale doppia, 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.