Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiave poligonale doppia, centro depresso profondo 8 pezzi
Misure metriche, DIN 838/ISO 3318
- Numero pezzi nell'assortimento/kit: 8 PZ
- Apertura chiave: 6 x 7 mm, 8 x 9 mm, 10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm, 16 x 17 mm, 18 x 19 mm, 20 x 22 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.



Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Profilo: POWERDRIV poligonale
- Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
- Superficie: Cromata, anelli lucidati
- Esecuzione: Teste incurvate di 18°
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.