Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Serie di chiavi a cricchetto combinate

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Serie di chiavi a cricchetto combinate

Inclinata, reversibile

  • Numero pezzi nell'assortimento/kit: 6 PZ
  • Apertura chiave: 10 mm, 12 mm, 13 mm, 17 mm, 19 mm, 8 mm
  • Numero denti: 72 PZ
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
Cod. art. Numero pezzi nell'assortim... Apertura chiave Numero denti Numero UI
Prezzo/UI
071425250
6 PZ 10 mm, 12 mm, 13 mm, 17 mm, 19 mm, 8 mm 72 PZ
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
  • Cricchetto poligonale reversibile azionando l'apposita leva

  • L'angolo di 15° della testa ad anello offre una maggiore flessibilità

  • Il cricchetto a 72 denti consente un angolo di ritorno di soli 5°; pertanto la chiave è adatta per lavorare in spazi ristretti

  • Confezione: Con molla in plastica
Indicazione

Il cricchetto non è adatto per carichi estremamente elevato (al di sopra dei valori F/valori max indicati nella tabella).


Si consiglia quindi di sbloccare viti o dadi con la parte fissa e proseguire con il cricchetto, mentre nella fase di fissaggio il cricchetto non ha alcun problema