Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento bussole a spirale 3/8" e 1/2" 13 pezzi
Soluzione ideale per svitare viti spanate o bulloni spezzati.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Profilo conico a spirale di precisione
Attacco da 3/8", misura 8-14 mm
Attacco da 1/2", misura 16-21 mm
Oltre all’attacco per il cricchetto le bussole a spirale hanno un profilo esterno esagonale per l’utilizzo con altre chiavi
Idoneo in abbinamento con avvitatore ad impulsi
Semplice estrazione di viti o dadi usurati
grazie al profilo conico a spirale
Notevole risparmio di tempo
Grazie alla rapida e semplice estrazione invece di trapanare o surriscaldare
Ideale anche per svitare dadi da barre filettate o prigionieri
grazie al profilo esterno esagonale che permette l'abbinamento con una chiave esterna
Per la riparazione e lavoro di smontaggio presso officine di automobili/veicoli commerciali, fabbri e carpenterie metalliche ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.