Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Serie cacciaspine, grandi dimensioni 5 pezzi
Manico di plastica a 2 componenti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Contenuto:
- Cacciaspina, lunghezza 230 mm, Ø 8 mm
- Cacciaspina, lunghezza 240 mm, Ø 10 mm
- Cacciaspina, lunghezza 260 mm, Ø 12 mm
- Cacciaspina, lunghezza 280 mm, Ø 14 mm
- Cacciaspina, lunghezza 290 mm, Ø 16 mm
Manico ergonomico a 2 componenti
- Presa sicura
- Lavoro senza sforzo
Protezione dalle vibrazioni
L'impugnatura assorbe le vibrazioni durante il funzionamento
Protezione paracolpi
Evita lesioni alle mani
In acciaio per utensili temprato
Lunga durata
Durezza in punta: 54 – 58 HRC
Durezza parte battente: 38 – 46 HRC
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.