Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Serie cacciaspine, grandi dimensioni 5 pezzi
Serie cacciaspine, grandi dimensioni 5 pezzi - 1
Serie cacciaspine, grandi dimensioni 5 pezzi - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Serie cacciaspine, grandi dimensioni 5 pezzi

Manico di plastica a 2 componenti

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Contenuto:


  • Cacciaspina, lunghezza 230 mm, Ø 8 mm

  • Cacciaspina, lunghezza 240 mm, Ø 10 mm

  • Cacciaspina, lunghezza 260 mm, Ø 12 mm

  • Cacciaspina, lunghezza 280 mm, Ø 14 mm

  • Cacciaspina, lunghezza 290 mm, Ø 16 mm


Manico ergonomico a 2 componenti


  • Presa sicura

  • Lavoro senza sforzo


Protezione dalle vibrazioni


L'impugnatura assorbe le vibrazioni durante il funzionamento



Protezione paracolpi


Evita lesioni alle mani



In acciaio per utensili temprato


Lunga durata



Durezza in punta: 54 – 58 HRC



Durezza parte battente: 38 – 46 HRC