Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Serie chiavi doppie a bocca aperta, metriche 5 pz con profilo POWERDRIV®

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Serie chiavi doppie a bocca aperta, metriche 5 pz con profilo POWERDRIV®

Utensile di qualità professionale ZEBRA® a 2 bocche aperte

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Pratico assortimento di 5 pezzi con chiavi fisse a due bocche per raccordi e supporto a parete


  • Il pratico supporto in materiale plastico per il montaggio a parete con viti consente di organizzare in modo chiaro le chiavi poligonali. Ciò le rende ideali come equipaggiamento per l'officina di base


Chiave fissa a due bocche ergonomica per lavori impegnativi


  • La chiave poligonale doppia, con due larghezze di lavoro, 15° di inclinazione e 5° sul lato anello, garantisce un'efficiente trasmissione della forza per risparmiare tempo e fatica

  • Le teste sono molto robuste e in grado di resistere anche ai lavori più impegnativi


Qualità estremamente elevata per una lunga durata


  • La chiave fissa a due bocche è conforme alla norma DIN 3118

  • In acciaio al cromato-vanadio

  • Le superfici sono cromate con una finitura satinata opaca, per una presa salda anche con le mani unte

  • La superficie offre una resistenza duratura contro la ruggine e garantisce una vita utile molto più lunga della media