Profilo: POWERDRIV
Norma: DIN 3118
Esecuzione: Teste inclinate di 15° per una maggiore manovrabilità
Esagonale dalla 7 x 9 alla 12 x 14
Poligonali dalla 14 x 17 alla 30 x 32 mm
Materiale: acciaio al cromo-vanadio
Superficie: Cromata, teste lucidate
Contenuto: 5 pz.
Misure: 7 x 9, 8 x 10, 11 x 13, 12 x 14, 17 x 19 mm
Particolarmente adatte per raccordi per tubi, dadi girevoli ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.