Impugnatura: Rivestimento in plastica ruvida
Per una presa sicura e antiscivolo
Punte in acciaio per molle stampate a freddo per una massima resistenza alle sollecitazioni
Stabilità ottimale, anche con anelli incastrati.
Punte inserite a pressione
Offrono la massima forza quando si smontano anelli incastrati e consentono il montaggio degli anelli con una distorsione minima.
Snodo avvitato
Elevata precisione e movimento ottimale.
Ampia superficie di posizionamento
Anelli montati senza torsione.
Testa della pinza
Struttura stretta per un accesso ottimale al pezzo, anche nei punti più difficili da raggiungere.
Contenuto: 4 pezzi
- 1 pinza per anelli seeger, forma B, 10–25 mm
- 1 pinza per anelli seeger, forma B, 19–60 mm
- 1 pinza per anelli seeger, forma D, 10–25 mm
- 1 pinza per anelli seeger, forma D, 19–60 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.