Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Chiave a bussola 3/8 poll. e 1/2 poll. assortimento di 11 pz
Chiave a bussola 3/8 poll. e 1/2 poll. assortimento di 11 pz - 1
Chiave a bussola 3/8 poll. e 1/2 poll. assortimento di 11 pz - 2
Chiave a bussola 3/8 poll. e 1/2 poll. assortimento di 11 pz - 3
Chiave a bussola 3/8 poll. e 1/2 poll. assortimento di 11 pz - 4
Chiave a bussola 3/8 poll. e 1/2 poll. assortimento di 11 pz - 5
Chiave a bussola 3/8 poll. e 1/2 poll. assortimento di 11 pz - 6
Chiave a bussola 3/8 poll. e 1/2 poll. assortimento di 11 pz - 7

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiave a bussola 3/8 poll. e 1/2 poll. assortimento di 11 pz

Utensili speciali per l'installazione e la rimozione delle pinze dei freni, in custodia in materiale plastico

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Pratico assortimento di 11 pz per il settore automobilistico


  • Per l'uso manuale con leve a cricchetto reversibili DIN 3120, per veicoli BMW, VW, Porsche, Audi e Ford

  • Esagono incassato corto 7, 8 e 9 mm: Audi TT (MY ≥2007), A4 (≥2001), A6 (≥2005), A8, VW T5, Mercedes W164 (Classe M), W204 (Classe C), W251 (Classe R)

  • Profilo speciale 11,5 e 15 mm: Audi Q7, S8, Porsche Macan, Cayenne e Cayman

  • Profilo speciale 20 mm: Audi A8, S6, Porsche Cayenne

  • Profilo speciale 22 mm: Audi A5, A6 e A7

  • Profili: esagono incassato e vari profili speciali 11,5, 15, 20, 22 mm

  • Attacco: quadro 3/8 poll. e 1/2 poll., con sede per bloccaggio a sfera


In acciaio al cromo-vanadio per una lunga durata


  • Superfici cromate e lucidate

  • La superficie offre una lunga resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media

  • La durata d'utilizzo degli utensili riduce i costi di sostituzione e stoccaggio

  • La custodia robusta in materiale plastico con chiusura a scatto è dotata di un termoformato in gommaspugna praticamente indistruttibile con effetto di trattenuta

  • Gli utensili rimangono fermi in posizione durante il trasporto

  • Gli utensili mancanti possono essere individuati a colpo d'occhio