Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiave a bussola 3/8 poll. e 1/2 poll. Assortimento con 11 pezzi
Attrezzi speciali per l'installazione e la rimozione delle pinze dei freni, in una scatola metallica
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Pratico assortimento di 11 pz per il settore automobilistico
- Per l'uso manuale con leve a cricchetto reversibili DIN 3120, per veicoli BMW, VW, Porsche, Audi e Ford
- Esagono incassato corto 7, 8 e 9 mm: Audi TT (MY ≥2007), A4 (≥2001), A6 (≥2005), A8, VW T5, Mercedes W164 (Classe M), W204 (Classe C), W251 (Classe R)
- Profilo speciale 11,5 e 15 mm: Audi Q7, S8, Porsche Macan, Cayenne e Cayman
- Profilo speciale 20 mm: Audi A8, S6, Porsche Cayenne
- Profilo speciale 22 mm: Audi A5, A6 e A7
- Profilo chiave: esagono incassato e vari profili speciali 11,5, 15, 20, 22 mm
- Attacco: quadro 3/8 poll. e 1/2 poll., con sede per bloccaggio a sfera
In acciaio al cromo-vanadio per una lunga durata
- Superfici cromate e lucidate
- Superficie con resistenza permanente alla ruggine a garanzia di una durata superiore alla media
- La durata d'utilizzo degli utensili riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.
- Cassetta in metallo robusta con manico e chiusura a scatto, dotata di un termoformato in gommaspugna con effetto di trattenuta degli utensili
- Gli utensili importanti rimangono fermi in posizione durante il trasporto.
- Gli utensili mancanti possono essere individuati a colpo d'occhio.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.