Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Serratura a infilare per serranda MS 5000 con contropiastra angolare speciale
Dimensione mandrino a regolazione continua da 15 a 22 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Regolabile per l'uso a destra o a sinistra
- Piastra di riscontro inclusa
- Bloccaggio forzato impossibile
- Misura del foro: 18-21 mm
La piastra di riscontro deve essere fissata con viti a testa piana svasata con diam. 3 x 16 mm.
Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.