Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Serrature per mobili Chiptronic
Sistema di serratura elettronica wireless, adatto anche per vetrine. Facile da installare senza forare o fresare.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Trasponder RFID 125 kHz
- Sono ammessi massimo 32 transponder per serratura
- 10.000 aperture garantite con una batteria
- Funzione della serratura: La serratura si richiude automaticamente dopo tre secondi
- Alimentazione: Per motivi di sicurezza, non è possibile chiudere la serratura in assenza di alimentazione elettrica.
- Stato consegna: La funzione di chiusura deve essere programmata mediante la scheda di programmazione transponder, che deve essere ordinata separatamente.
Chip del transponder per porte con spessore massimo di 30 mm. Scheda transponder per porte con spessore massimo di 35 mm.
Adatto per legno e vetro.
Serrare le viti sulla serratura con una forza minima (circa 1,5 Nm)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.