Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Serratura magnetica per porte
Serratura magnetica per porte - 1
Serratura magnetica per porte - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Serratura magnetica per porte

  • Tipo di chiusura: Chiave uguale
  • Larghezza piastra frontale: 22 mm
  • Misura perno: 50 mm
  • Distanza (maniglia/serratura): 70 mm
  • Materiale piastra frontale: Zinco pressofuso
  • Lunghezza piastra frontale: 193 mm
  • Spessore piastra frontale: 1,5 mm
  • Larghezza scatola serratura: 66,5 mm
  • Spessore scatola serratura: 14 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Tipo di chiusura Larghezza piastra frontale Misura perno Distanza (maniglia/ser... Numero UI
Prezzo/UI
0688501600
Chiave uguale 22 mm 50 mm 70 mm
1 pz.
0688501602
Chiave uguale 22 mm 50 mm 70 mm
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
  • Scatola in poliammide 6.6 rinforzato con fibra di vetro, frontale in zama

  • Magneti permanenti Ferrimax 44H con ottima resistenza al calore collaudati su 200.000 cicli apertura-chiusura

  • Completa di contropiastra regolabile

  • Due interassi sulla stessa serratura