Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Serratura ad aste rotanti

Serratura ad aste rotanti per uso professionale

Le serrature aste rotanti si utilizzano nel montaggio di mobili di vario genere, come ad esempio armadi o madie. La praticità di una serratura ad aste rotanti sta nel fatto che consente di fissare simultaneamente più di un punto di chiusura. Sono quindi sfruttate soprattutto come serrature ad asta per armadi con ante singole: con una singola serratura aste è possibile fissare l’anta sia in alto, sia in basso, ottenendo una chiusura perfetta.
I kit serratura ad aste rotanti proposto a questa pagina consente di montare una serratura in zama nichelata, con taglio destrorso o sinistrorso a seconda delle esigenze. Nella confezione è presente la serratura aste rotanti, i due ganci di chiusura con relativi supporti, 2 perni di aggancio e 2 guide per l’asta.
La serratura a pulsante per armadio è predisposta per aste rotanti, si apre e si chiude tramite la pressione sul pulsante. Nella confezione è presente la sola serratura aste.

Serrature aste rotanti applicazioni

In linea generale per le serrature aste rotanti le applicazioni possibili sono molteplici. Proponiamo a questa pagina modelli di serratura armadio camera da letto, ideali per il fissaggio di ante di varie altezze. Una serratura armadio con aste è infatti una tipologia di chiusura che consente di chiudere al meglio anche ante molto alte, evitando di dover posizionare due differenti punti di chiusura.
Chiaramente il modello di serratura armadio aste rotanti più adatto da installare sul singolo mobile dipende da una serie di fattori, che vanno considerati dall’artigiano che sta preparando il progetto. Vista la grande varietà di mobili e armadi su cui è necessario montare una serratura proponiamo diversi modelli di serrature per mobili, tra i quali le serrature per mobili ad aste rotanti rappresentano solo una singola categoria. Proponiamo anche diversi modelli di chiave decorativa per mobili, che si abbinano anche alle serrature per armadi con aste rotanti. Il professionista può così acquistare un vero e proprio kit accessori per serrature aste rotanti, in modo da avere a disposizione tutto ciò di cui necessita per la finitura dell’intero mobile.
Per quanto riguarda il colore e il materiale sta al singolo cliente scegliere la serratura aste più adatta, lo stesso dicasi per le chiavi e gli accessori che rimangono visibili dall’esterno del mobile.
La tipologia di serratura con aste a pulsante è utilizzabile in diverse situazioni, soprattutto laddove sia necessario poter aprire e chiudere un mobile con grande rapidità.