Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Serratura centrale MS 5000
Sono possibili diversi tipi di bloccaggio
- Materiale: Zinco pressofuso
- Superficie: Tipo nichelato
- Costrizione di chiusura: Sì
- Diametro cilindro: 18 mm
- Foro possibile da 18 a 21 mm: Sì
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per asta SVS3
- Sviluppata per cilindri intercambiabili MS 5000
- ∅ 18 - Serratura senza rosetta
- ∅ 19 - Serratura con rosetta standard
- ∅ 21 - Serratura con rosetta di design
Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.