Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Serratura a combinazione
Serratura a combinazione per pannelli di legno e metallo
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per pannelli spessore da 16 a 22 mm
Protezione antiforzatura integrata
Montaggio destro o sinistro
Serratura con codice fisso: apre sempre un solo codice, ideale per uffici o ambienti privati
Serratura con codice multiplo: il codice cambia ad ogni utilizzo, indicata per ambienti come palestra
Apertura di sicurezza tramite chiave maestra
Ogni Kit serratura include:
- una serratura destra o sinistra (in base al codice scelto)
- il codice fisso o il codice multiplo (in base al codice scelto)
- leva dritta di 45 mm
- cornice in plastica nera
- viti M3x16
Il Kit adattatore con funzione maniglia include:
- 1 prolunga 14,7 mm per leva
- 1 vite di fissaggio per leva M4x26
- 2 viti M3x30 per fissaggio retro
Per la corretta installazione della serratura a combinazione, bisogna sempre considerare che l’installazione di quest’ultima varia in base al lato dove sono state montate le cerniere del mobile, pertanto se avremo le cerniere sul lato sinistro bisognerà suggerire al cliente la serratura con dicitura sx, quindi con i seguenti Art: 0683530775e0683530777, mentre le cerniere verranno installate sul lato destro del mobile, bisognerà installare le serrature con dicitura dx. quindi con i seguenti Art.: 0683530774 e 0683530776
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.