Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Serratura a infilare per porte scorrevoli conforme alla normativa DIN EN 12209
Serratura a infilare per porte scorrevoli conforme alla normativa DIN EN 12209 - 1
Serratura a infilare per porte scorrevoli conforme alla normativa DIN EN 12209 - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Serratura a infilare per porte scorrevoli conforme alla normativa DIN EN 12209

Con chiavistello rotondo e foro a cilindro profilato

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Conforme alla normativa DIN EN 12209



Scatola della serratura centrata, zincata



In dotazione:


  • 1 serratura a infilare per porte scorrevoli

  • 1 contropiastra
Indicazione

Alloggiamento serratura centrato.

Codice di classificazione: 3 | C | - | 0 | 0 | A | 3 | C | A | 2 | 0


Categoria d'uso: 3


Prova ciclica: C


Massa della porta e forza di chiusura: -


Idoneità all'uso su porte tagliafumo/tagliafuoco: 0


Sicurezza: 0


Resistenza alla corrosione e alla temperatura: A


Livello di protezione e resistenza alla foratura: 3


Campo di utilizzo della porta: C


Tipo di funzionamento di chiave e serratura: A


Tipo di funzionamento del perno: 2


Identificazione della chiave: 0

Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.