Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Fino a un max di 1.999.999 combinazioni
Consente di riservare l’accesso ad un vano tramite la chiusura di una serratura azionata da un dispositivo a comando elettronico tramite chip senza contatto
La meccanica dello scrocco è azionata da un motorino elettrico a 3V, che dopo l’apertura arma immediatamente la serratura che è subito pronta alla chiusura
Ordine di apertura e programmazione avviene tramite chiave elettronica con tecnologia RFID 125 kHz
Alimentazione con pila 3 Volt al litio (inclusa), garantite 20.000 aperture
Chiusura a spinta
Montaggio sia per ante dx che sx
Spessore max anta 30 mm
Piastra di chiusura compresa nella confezione regolabile sia in altezza che in larghezza per rendere possibile un montaggio ottimale
Il prodotto non è idoneo per un montaggio esterno e non va utilizzato in ambienti esposti ad umidità e ad agenti atmosferici
Gestione di Master key, facile programmazione per abilitare e disabilitare
Possibilità di montaggio su un mobile anche in fase successiva
Allarme sonoro di inizio esaurimento batterie
Contenuto:
- 1 serratura NEW W-LOCK
- 1 scheda di programmazione
- 1 batteria al Lithium CR123A 3 V
- 2 carte programmabili ad ampio raggio 30 mm
- 1 controbordo regolabile con molla di spinta
Attenzione: il funzionamento della serratura è garantito solo se applicato su materiali non conduttori (es. legno, materiale sintetico)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.