Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Serratura di sicurezza VANLOCK XP
Meccanismo antifurto con pulsante di blocco automatico/manuale
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Scelta della modalità di funzionamento: chiusura manuale o automatica.
- Cilindro in acciaio inossidabile con il massimo grado di sicurezza in conformità alla norma EN 1303.
- Tutti i kit includono tre chiavi di sicurezza cilindriche.
- KIT XP 1: Include una serratura per furgoni senza porta laterale.
- KIT XP 2: Include due serrature per furgoni con portiera laterale e portiera posteriore.
- KIT XP 3: Include tre serrature per furgoni con due portiere laterali e una portiera posteriore.
- Interamente in acciaio temprato anti-vandalo Zn-Ni con elevata resistenza alla corrosione da agenti atmosferici.
- Incorpora un pulsante di blocco per passare dalla funzione di blocco manuale a quella automatica.
- Consente di chiudere la portiera e di aprire la serratura con la chiave estratta. Se necessario, è possibile bloccare la portiera senza utilizzare la chiave semplicemente premendo il pulsante di blocco.
- Installazione semplice in base alle istruzioni di posizione e altezza sulla portiera a seconda del modello di furgone indicato nel manuale di istruzioni.
- Resistente al taglio e alla foratura per prevenire gli atti di vandalismo, con protezione costante del carico.
- In caso di perdita, la chiave include una scheda con un codice per la creazione di una copia.
- Include un kit apertura di emergenza per lo sgancio interno.
- Chiave a cilindro ad alta sicurezza.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.