Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Vanlock è un sistema di antifurto meccanico per la blindatura e protezione degli accessi al vano di carico dei veicoli commerciali. La protezione è ottenuta grazie all’impiego di una torretta in acciaio avvitata direttamente sulle porte del vano di carico
- Serratura meccanica di attivazione con chiave di sicurezza
- In acciaio C40 con superficie nichelata
- Cilindro in acciaio inox con chiave di sicurezza induplicabile
- Spinotto di bloccaggio completamente protetto
- Non afferrabile con utensili da scasso, resistente al taglio e al trapano
- Apertura di emergenza
Facilissimo da usare (si apre inserendo e ruotando la chiave di circa 180°)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.