Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Set utensili a batteria 18 V M-Cube in borsa. 18 V ABS/AWS/ABH 18 COMPACT M-CUBE
Pratico pacchetto combinato COMPACT per l'uso quotidiano nei cantieri edili, costituito dai primi tre prodotti della serie M-CUBE 18 V. Sviluppati da Würth per soddisfare i requisiti degli artigiani.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Tutte le unità hanno un monitoraggio continuo del motore e una lunga durata di vita del motore:
- La funzione di protezione elettronica del motore consente di arrestare il motore in anticipo in caso di blocco, sovraccarico o surriscaldamento.
- Motore EC brushless efficiente, a bassa manutenzione, con riserve di potenza, mantiene una curva di velocità più stabile anche sotto carico.
ABS 18 COMPACT
Massima durata e usura ridotta grazie al mandrino Röhm in metallo da 13 mm con ganasce di serraggio saldate in carburo metallico.
ABH 18 COMPACT
Lavoro comodo e senza fatica grazie al design compatto ed ergonomico con impugnatura anti-vibrazione.
AWS 18 COMPACT
Lavoro sicuro grazie all'interruttore "uomo presente" e alla funzione di arresto che frena rapidamente il disco quando viene rilasciato l'interruttore.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.