Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pratico pacchetto combinato COMPACT per l'uso quotidiano nei cantieri edili, costituito dai primi tre prodotti della serie M-CUBE® da 18 V. Sviluppati da Würth per soddisfare i requisiti degli artigiani.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Unità di imballaggio
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.Struttura Würth codice articolo
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBBInformation on price display
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.Quantità
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Assistenza web: 06 907 798 00
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Tutte le unità sono dotate di monitoraggio continuo e di un motore di lunga durata:
ABS 18 COMPACT
Massima durata e usura ridotta grazie al mandrino metallico Röhm da 13 mm con ganasce di serraggio saldate in carburo metallico.
ABH 18 COMPACT e AWS 18-125 P COMPACT
Lavoro comodo e senza fatica grazie al design compatto ed ergonomico con impugnatura anti-vibrazione.
AWS 18-125 P COMPACT
Lavoro sicuro grazie all'interruttore "uomo presente" e alla funzione di frenata che arresta rapidamente il disco quando viene rilasciato l'interruttore.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.