Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Set per cannello in alluminio con nucleo in PTFE
Guida filo per la conversione in filo di saldatura per alluminio con gas inerte
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per la conversione in filo di saldatura in alluminio
Il nucleo in PTFE deve essere guidato fino al rullo guidafilo. Il tubo di supporto adattato viene utilizzato al posto del tubo capillare come compensazione del diametro e per la stabilizzazione. (Solo per nuclei in PTFE con diametro esterno massimo di 4,0 mm)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.