Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Edizione limitata con speciale grafica #READYFORWORK e coperchio rosso
In polipropilene, robusta
Con due inserti staccabili per la minuteria integrati nel copechio
Con inserto superiore estraibile
Ampio vano inferiore portautensili
Maniglia con impugnatura ergonomica e antiscivolo
Chiusure in metallo
Contenuto:
- 1 Valigia portautensili #READYFORWORK
- 1 serie cacciaviti Zebra taglio/PR 6 pz
- 1 Bit-Box misto 33 pz
- 1 pinza uviversale Zebra 180 mm
- 1 cutter medio L160 mm lama 18 mm
- 1 martello da fabbro 400 gr
- 1 flessometro würth 3 mt.
- 10 punte elic-met-DIN338 HSS D5,0 mm
- 2 punte Zebra Plus Quadro LV6,0×160 mm
- 200 tasselli SHARKPRO 6 con vite TPS 4,5X45
- 1 spray per manutenzione (olio) 150 ml
- 1 paio occhiali di protezione UB-ONE grigio
- 2 paia guanti FLEXTON EN 388 9
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.