Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Edizione limitata con speciale grafica #READYFORWORK e coperchio rosso
In polipropilene, robusta
Con due inserti staccabili per la minuteria integrati nel copechio
Con inserto superiore estraibile
Ampio vano inferiore portautensili
Maniglia con impugnatura ergonomica e antiscivolo
Chiusure in metallo
Contenuto:
- 1 Valigia portautensili #READYFORWORK -
- 1 Disco POWERBLADE diam. 115 mm
- 1 Disco GRES PLUS diam. 115 mm
- 2 Scalpelli VIBTEC SPEED MAX a punta attorcigliata 400 mm
- 2 Scalpelli VIBTEC SPEED MAX piatti 400 mm
- 2 Punte SDS PLUS QUADRO L VARIO 6x160 mm
- 2 Punte SDS PLUS QUADRO L VARIO 8x160 mm
- 2 Punte SDS PLUS QUADRO L VARIO 10X215 mm
- 2 Punte SDS PLUS QUADRO L VARIO 12X210 mm
- 25 Mole da taglio per acciaio diam.115x1,6 mm
- 1 Spray per manutenzione 150 ml
- 1 Occhiale di protezione UB-ONE trasparente
- 1 Flessometro 5 m
- 6 paia Guanti Mek-Grip taglia 9
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.