Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Kit valigia con prodotti lavorazione materiali e DPI

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Kit valigia con prodotti lavorazione materiali e DPI

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Edizione limitata con speciale grafica #READYFORWORK e coperchio rosso



In polipropilene, robusta



Con due inserti staccabili per la minuteria integrati nel copechio



Con inserto superiore estraibile



Ampio vano inferiore portautensili



Maniglia con impugnatura ergonomica e antiscivolo



Chiusure in metallo



Contenuto:


  • 1 Valigia portautensili #READYFORWORK -

  • 1 Disco POWERBLADE diam. 115 mm

  • 1 Disco GRES PLUS diam. 115 mm

  • 2 Scalpelli VIBTEC SPEED MAX a punta attorcigliata 400 mm

  • 2 Scalpelli VIBTEC SPEED MAX piatti 400 mm

  • 2 Punte SDS PLUS QUADRO L VARIO 6x160 mm

  • 2 Punte SDS PLUS QUADRO L VARIO 8x160 mm

  • 2 Punte SDS PLUS QUADRO L VARIO 10X215 mm

  • 2 Punte SDS PLUS QUADRO L VARIO 12X210 mm

  • 25 Mole da taglio per acciaio diam.115x1,6 mm

  • 1 Spray per manutenzione 150 ml

  • 1 Occhiale di protezione UB-ONE trasparente

  • 1 Flessometro 5 m

  • 6 paia Guanti Mek-Grip taglia 9