Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Set di chiavi speciali per l'installazione in punti stretti 23 pz
Set di chiavi speciali per l'installazione in punti stretti 23 pz - 1
Set di chiavi speciali per l'installazione in punti stretti 23 pz - 2
Set di chiavi speciali per l'installazione in punti stretti 23 pz - 3
Set di chiavi speciali per l'installazione in punti stretti 23 pz - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Set di chiavi speciali per l'installazione in punti stretti 23 pz

Con bussole estremamente corte, appositamente sviluppate

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Per interventi in punti di installazione estremamente stretti

  • Con foro passante

  • Con dentatura fine, 72 denti


Fornitura


  • 1 x chiave poligonale doppia a cricchetto, WAF 14 x 17 mm

  • 1 bussola poligonale, extra-corta con sporgenza di 13 mm su chiave a tubo WAF 10, 11, 12, 13, 14 mm

  • 1 bussola poligonale, extra-corta con sporgenza di 16 mm su chiave a tubo WAF 15, 16, 17, 18, 19 mm

  • 1 bussola, profilo E, con sporgenza di 13 mm su chiave a tubo E8, 10, 12, 14

  • 1 bussola, profilo E, con sporgenza di 16 mm su chiave a tubo E16, 18, 20, 22, 24

  • 3 O-ring di ricambio da 10, 13 mm