Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Set di chiavi speciali per l'installazione in punti stretti 23 pz
Con bussole estremamente corte, appositamente sviluppate
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Per interventi in punti di installazione estremamente stretti
- Con foro passante
- Con dentatura fine, 72 denti
Contenuto:
- 1 x chiave poligonale a cricchetto con doppio snodo, WAF 14 x 17 mm
- 1 x chiave a bussola, poligonale, extra-corta con sporgenza di 13 mm sulla chiave poligonale WAF 10, 11, 12, 13, 14 mm
- 1 x chiave a bussola, poligonale, extra-corta con sporgenza di 16 mm sulla chiave poligonale WAF 15, 16, 17, 18, 19 mm
- 1 x chiave a bussola, profilo E, con sporgenza di 13 mm sulla chiave poligonale E8, 10, 12, 14
- 1 x chiave a bussola, profilo E, con sporgenza di 16 mm sulla chiave poligonale E16, 18, 20, 22, 24
- 3 x o-ring di ricambio 10, 13 mm
Ideale per collegamenti a vite a ricircolo di sfere su barre stabilizzatrici, raccordi tra collegamenti a vite per tubi flessibili, collegamenti a vite su tubazioni di aria e olio con spazio limitato, impianti di stoccaggio di aria compressa, ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.