Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit squadretta a 90°
- Lunghezza asta: 57 mm
- Larghezza lato: 25 mm
- Spessore: 4,8 mm
- Lunghezza asola: 30 mm
- Larghezza asola: 8,3 mm
- Superficie: Tipo zincato
- Materiale: Acciaio
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Composto da: 1 squadretta, 2 dadi a rombo M8 e 2 viti t.e. flangiate M8x14 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.