Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Assortimento di coppiglie a scatto e coppiglie elastiche

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento di coppiglie a scatto e coppiglie elastiche

  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Grezzo
  • Numero pezzi nell'assortimento/kit: 145 PZ
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
Cod. art. Materiale Superficie Numero pezzi nell'assortim... Numero UI
Prezzo/UI
04731
Acciaio Grezzo 145 PZ
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
Assortimento con 145 pezzi


  • 10 coppiglie a scatto Ø 4,5 mm

  • 10 coppiglie a scatto Ø 6 mm

  • 10 coppiglie a scatto Ø 8 mm

  • 10 coppiglie a scatto Ø 10 mm

  • 5 coppiglie a scatto Ø 11 mm

  • 10 coppiglie elastiche, 2 x 50 mm a occhiello singolo

  • 10 coppiglie elastiche, 2 x 50 mm a doppio occhiello

  • 10 coppiglie elastiche, 3 x 56 mm

  • 10 coppiglie elastiche, 3 x 62 mm

  • 10 coppiglie elastiche, 4 x 60 mm

  • 10 coppiglie elastiche, 4 x 78 mm

  • 10 coppiglie elastiche, 5 x 85 mm

  • 10 coppiglie elastiche, 5 x 92 mm

  • 10 coppiglie elastiche, 6 x 105 mm

  • 5 coppiglie elastiche, 6 x 120 mm

  • 5 coppiglie elastiche, 8 x 130 mm