Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Set sonde infilacavo rigide
Per l’infilaggio di cavi semplificato in controsoffitti e pareti in cartongesso e canaline sottopavimento
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Pratico collegamento delle singole aste (da 1 m) e accessori tramite codoli in ottone con filetto 1/4 ̋–20 UNC
Kit contenuto in una pratica custodia per agevolare l’utilizzo dei componenti
Contenuto del set:
4 x aste nere Ø 6,6 mm 1.000 mm, 2 x aste rosse Ø 5,6 mm 1.000 mm, 1 x puntale con anello, 1 x testa rotonda, 1 x prolunga bianca Ø 4 mm con attacco filettato maschio-femmina, 1 x magnete, 1 x catena a sfera 0,5 m, 1x adattatore
femmina/femmina, 1 x custodia
Per la posa dei cavi in controsoffitti in cartongesso, pavimenti flottanti e canalizzazioni
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.