Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit di punte a corona diamantata per taglio a umido per piastrelle 10 pz
1 x punta a corona diamantata con diametro da 5, 8, 10, 12, 14 mm e 2 x diametro da 6 mm, dima di foratura con diametro da 4-14 mm, portainserti ed espulsore. Con attacco esagonale da 1/4 poll., concepito per l'uso con trapani a batteria.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Foratura estremamente precisa
Bordi netti, fori precisi
Nessuna rottura delle piastrelle
Ulteriori aperture nella zona di taglio
Alimentazione di refrigerante ottimale e uniforme
Attacco esagonale da 1/4"
Allentamento/sostituzione della punta estremamente veloce
Supporto cavo internamente e apertura aggiuntiva nel corpo della punta
Facile estrazione della carota
Da utilizzare sempre in caso di foratura di mattoni o piastrelle e se le normali punte per tegole al carburo metallico non risultano sufficienti. Da utilizzare con materiali duri, come gres fine, piastrelle in monocottura, mattoni in terracotta, piastrelle smaltate, ceramica, lastre sottili di granito e marmo, ecc.
- Per l'uso esclusivo con potenti trapani a batteria (min. 12 V), foratura senza percussione! Funziona solo con il peso del trapano a batteria, mantenendo la pressione di contatto la più uniforme possibile.
- Spessore del materiale max. 10 mm. Numero di giri min. consigliato 1000 giri/min.
- Assicurare un flusso d'acqua adeguato e continuo: non forare mai a secco!
- Posizionare la dima di foratura in modo che il foro di centraggio attivo sia sempre nel punto più basso. Togliere il residuo di foratura dopo ogni operazione.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.