Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Set di inserti TX maschio SUPER GRIP
Utilizzabili per allentare le viti con bussole TX stondate
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Adatti per tutte le bussole TX:
Il profilo speciale dell'inserto consente di "mordere" e svitare una bussola TX stondata
Materiale particolarmente resistente e di alta qualità
Utilizzabili con un cacciavite o un cricchetto con l'adattatore da 1/2'' x 10 mm in dotazione
Contiene inserti T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 lg di 50 mm con attacco esagonale da 1/4'' e inserti T45, T50, T55 lg di 38 mm con attacco esagonale da 10 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.