Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Set di punte, bussole e inserti RW Edition 2020
31 pezzi. Edizione limitata firmata Reinhold Würth Include di innovative punte ad alte prestazioni con l'esclusiva tecnologia SMART STEP, un portainserti magnetico da ¼ pollici, le punte più comuni e le lame per chiavi a bussola magnetiche da usare con avvitatori.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La prima punta elicoidale con geometria a gradini disponibile in esclusiva da Würth
- Per numerosi materiali diversi, come acciaio fino a 1000 N/mm², alluminio, plastica, metalli non ferrosi, legno duro e legno dolce
- Fori circolari precisi senza l'utilizzo di bulinatura
- Foratura estremamente pratica
- Consente di evitare la pre-foratura e bulinatura
- Possibilità di praticare fori da una posizione angolata
- Semplice partenza della foratura o allargamento di un foro esistente
- Perfetto per la foratura di rivetti e perni filettati
- Ideale per serramenti
- Notevolmente più veloce rispetto alle punte elicoidali tradizionali
- Codolo a tripla superficie
Portainserti in edizione limitata con funzione di cambio rapido dell'inserto con una sola mano
Inserti con codifica a colori per una facile assegnazione all'impronta della vite
E in più aiuterai una buona causa: Würth donerà 2 euro a un'organizzazione senza scopo di lucro per ogni set venduto
Fornito in un'esclusiva cassettina metallica firmata Reinhold Würth
Termoformato in gommaspugna con finitura in carbonio per una migliore robustezza, stabilità e facilità di pulizia
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.