Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Set di punte, bussole e inserti RW Edition 2020
Set di punte, bussole e inserti RW Edition 2020 - 1
Set di punte, bussole e inserti RW Edition 2020 - 2
Set di punte, bussole e inserti RW Edition 2020 - 3
Set di punte, bussole e inserti RW Edition 2020 - 4
Set di punte, bussole e inserti RW Edition 2020 - 5
Set di punte, bussole e inserti RW Edition 2020 - 6
Set di punte, bussole e inserti RW Edition 2020 - 7

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Set di punte, bussole e inserti RW Edition 2020

31 pezzi. Edizione limitata firmata Reinhold Würth Include di innovative punte ad alte prestazioni con l'esclusiva tecnologia SMART STEP, un portainserti magnetico da ¼ pollici, le punte più comuni e le lame per chiavi a bussola magnetiche da usare con avvitatori.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
La prima punta elicoidale con geometria a gradini disponibile in esclusiva da Würth


  • Per numerosi materiali diversi, come acciaio fino a 1000 N/mm², alluminio, plastica, metalli non ferrosi, legno duro e legno dolce

  • Fori circolari precisi senza l'utilizzo di bulinatura

  • Foratura estremamente pratica

  • Consente di evitare la pre-foratura e bulinatura

  • Possibilità di praticare fori da una posizione angolata

  • Semplice partenza della foratura o allargamento di un foro esistente

  • Perfetto per la foratura di rivetti e perni filettati

  • Ideale per serramenti

  • Notevolmente più veloce rispetto alle punte elicoidali tradizionali

  • Codolo a tripla superficie


Portainserti in edizione limitata con funzione di cambio rapido dell'inserto con una sola mano



Inserti con codifica a colori per una facile assegnazione all'impronta della vite



E in più aiuterai una buona causa: Würth donerà 2 euro a un'organizzazione senza scopo di lucro per ogni set venduto



Fornito in un'esclusiva cassettina metallica firmata Reinhold Würth



Termoformato in gommaspugna con finitura in carbonio per una migliore robustezza, stabilità e facilità di pulizia