Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Sistema di riparazione teloni, kit di rattoppi 32 pz
Sistema di riparazione teloni, kit di rattoppi 32 pz - 1
Sistema di riparazione teloni, kit di rattoppi 32 pz - 2
Sistema di riparazione teloni, kit di rattoppi 32 pz - 3

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Sistema di riparazione teloni, kit di rattoppi 32 pz

Sistema di riparazione autoadesivo per teloni di camion, tende, coperture, ecc. danneggiati

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 13

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Riparazione semplice e professionale


  • Rattoppi pronti all'uso con elevata forza adesiva

  • Rapido da usare

  • Vasta gamma di colori


Applicazione mobile


Riparazione veloce e affidabile delle zone danneggiate in qualsiasi momento



Ottimizzazione dei costi


  • Non occorre recarsi in un'officina

  • Tempi di riparazione notevolmente ridotti

  • Tempi di inattività inutili ridotti

  • Elimina le richieste di risarcimento danni dovute a merce danneggiata


Resistente ai raggi UV



Resistente alle spazzole per lavaggio



Fornitura


  • 3 rattoppi 300 x 200 mm

  • 3 rattoppi 200 x 200 mm

  • 4 rattoppi 300 x 100 mm

  • 4 rattoppi 200 x 100 mm

  • 6 rattoppi 100 x 100 mm

  • 6 rattoppi 200 x 50 mm

  • 6 rattoppi 100 x 50 mm
Indicazione

Il rattoppo non può essere rimosso e riposizionato dopo l'applicazione! Tutti i colori sono conformi alla tabella RAL, 161 e 290 sono specifiche del costruttore.

Questi dati sono solo indicativi e si basano sulla nostra esperienza. Si richiedono test preliminari! Durante l'utilizzo del prodotto, osservare sia le schede tecniche che le specifiche contenute nelle normative vigenti.