Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Set di smontaggio cristalli
Smontaggio rapido e semplice dei cristalli incollati anteriori e posteriori; particolarmente utile negli spazi stretti in prossimità dei bordi del vetro
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Maneggevole, richiede un solo operatore con pochissimo sforzo
La ventosa con cricchetto viene fissata solo una volta al centro del cristallo La ventosa mobile viene spostata più volte.
Non è necessario rimuovere i rivestimenti interni
Con l'utilizzo delle apposite protezioni si evitano danneggiamenti dei rivestimenti interni. Nessun danno a clip, cavi, airbag e sensori.
Cristallo e guarnizioni non vengono danneggiati
Il cristallo può essere rimosso senza danneggiare la guarnizione o cornice e quindi può essere riutilizzato In questo modo è possibile rimontare i cristalli integri.
Facile taglio negli angoli
Guidafilo perfetto e piatto, con due rulli di deviazione
Massima aderenza
Grazie al braccio telescopico regolabile e le ventose grandi (Ø 150 mm)
Ottimale composizione del set
Il set contiene tutti gli attrezzi necessari per lo smontaggio dei cristalli e i prodotti per la protezione dell’operatore
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.